Jyrsimen kiinnitysruuvi 50 mm

Tuote nro.: 309860 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tuurnan ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tuurnan ⌀:lle 50 mm
    Standardi DIN 6367
    kierre M M24
    Kierrepituus 36 mm
    Pään ⌀ 63 mm
    Pään paksuus 12 mm
    Tuotetyyppi Kiinnitysruuvi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309860 50
    EAN / GTIN 4045197273833
    Valmistajan numero 309860 50

    Kuvaus

    Käyttö:

    Jyrsimien kiinnitykseen.

    Sopii:

    Kombimalliset jyrsintuurnat ja jyrsinpäiden pitimet.