Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P 19 mm

Tuote nro.: 309668 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ (1 mm nouseva) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Centro P
    Kiinn.⌀ 19 mm
    Tyyppi DI32
    Ulko-⌀ D 26,2 mm
    Korkeus L 2 mm
    Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukan tarvikkeet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309668 19
    EAN / GTIN 2050001705365
    Valmistajan numero 24603011900

    Kuvaus

    Malli:

    Mini = kaikki koot ”M”, erittäin kapea rakenne.
    MiniSchlank = koko ”MS”, erittäin superkapea rakenne.
    Kartio = kaikki koot ”C”.
    Vakio
    = kaikki muut koot.
    Vulkanisoidut korkeapainetiivistysrenkaat 80 baariin asti.
    0,5 mm kiristys-ø:n sovitus (+ 0,4 / − 0,1).

    Sopii:

    ER-kiristysmutterit CP nro 309665 koko 32DI.

    Ohje:

    FAHRION-järjestelmän tyypin CP ER-kiristysmutterit ja tyypin HP tiivistysrenkaat eivät sovi muihin järjestelmiin!
    FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholkki-istukkaan CENTRO P.
    • Tiivistysrenkaat yli 0,5 mm tilauksesta.
    • Tiivistysrenkaat DI40 tilauksesta.

    Ei sovellu muihin tiivistysrengasjärjestelmiin!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Centro P" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin