ER-kiristysmutteri CENTRO P tiivistysrenkaille HP 16MSDI

Tuote nro.: 309665 16MSDI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi CP ER:lle Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Centro P
Kiinnitysalue 1 mm - 10 mm
Kokonaispituus L 23,9 mm
Ulko-⌀ D 22 mm
Suurin kiristysmomentti 30 Nm
Kierre Tr20×1
Tuotetyyppi Kiristysmutteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309665 16MSDI
EAN / GTIN 2050001705518
Valmistajan numero 43822000010

Kuvaus

Malli:

Mini = kaikki koot ”M”, erittäin kapea rakenne.
MiniSchlank = koko ”MS”, erittäin superkapea rakenne.
Kartio = kaikki koot ”C”.
Vakio
= kaikki muut koot.
ER-kiristysmutteri CP, tiivistysrenkaille HP.

Sopii:

FAHRION ER-kiristysholkki-istukka CENTRO P ja FAHRION ER-kiristysholkki-istukka HDC.

Ohje:

FAHRION-järjestelmän tyypin CP ER-kiristysmutterit ja tyypin HP tiivistysrenkaat eivät sovi muihin järjestelmiin!
FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholkki-istukkaan CENTRO P.
Voidaan kiristää vain nimellismittaan (ei ohitusta!)

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Centro P" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin