{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 20 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Kokonaispituus L | 19,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
Kierre | M25×1,5 | |
Suurin kiristysmomentti | 100 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309615 20 | |
EAN / GTIN | 7640128492177 | |
Valmistajan numero | 5.450.20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysmutteri tiivistysrenkaille 20
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
60,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
28,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
68,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
48,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 34 mm | 34 mm | 38 mm | 34 mm |
ER-holkeille | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Kokonaispituus L | 19,5 mm | 19,5 mm | 22,6 mm | 19,5 mm |
Kierre | M25×1,5 | M25×1,5 | M28×1 | M25×1,5 |
Standardi | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri |