{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 40 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Kokonaispituus L | 30,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 63 mm | |
Kierre | M50×1,5 | |
Suurin kiristysmomentti | 240 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309615 40 | |
EAN / GTIN | 7640128492207 | |
Valmistajan numero | 5.450.40 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysmutteri tiivistysrenkaille 40
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
56,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
96,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
82,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 63 | 63 | 63 | 61,9 |
ER-holkeille | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kokonaispituus L | 30,5 | 26 | 26 | 29 |
Kierre | M50×1,5 | M50X1,5 | M50X1,5 | M52×1 |
Suurin kiristysmomentti | 240 | 240 | 240 | 169 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri |