ER-kiristysholkki kierretapeille 4,5 mm

Tuote nro.: 309458 4,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nim. kiristys-⌀ d 4,5 mm
    Sovitin ER 32
    Ulko-⌀ D 32 mm
    Kokonaispituus L 49 mm
    Tuotetyyppi Kiristysholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309458 4,5
    EAN / GTIN 4062406254155
    Valmistajan numero 309458 4,5

    Kuvaus

    Malli:

    • Kierreporan kiinnitys ympäröivällä kuulakiinnitysmekanismilla.
    • Integroitu pikavaihtolaite.
    • Kiristysholkit kierreporaukseen, DIN 6499 / ISO 15488 -standardien tyyliset.

    Etu:

    Nopea lukitus ja avaus jousella. Ruuvaaminen kierreporan nelikantaan ei ole tarpeellista.

    Sopii:

    Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

    Ohje:

    Kiinnittää vain nimellishalkaisijan. Ei sovi tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukkaan CENTRO P.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin