ER-kiristysholkki kierretapeille 3,5 mm

Tuote nro.: 309458 3,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 3,5 mm
Sovitin ER 32
Ulko-⌀ D 32 mm
Kokonaispituus L 49 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309458 3,5
EAN / GTIN 4062406254131

Kuvaus

Malli:

  • Kierreporan kiinnitys ympäröivällä kuulakiinnitysmekanismilla.
  • Integroitu pikavaihtolaite.
  • Kiristysholkit kierreporaukseen, DIN 6499 / ISO 15488 -standardien tyyliset.

Etu:

Nopea lukitus ja avaus jousella. Ruuvaaminen kierreporan nelikantaan ei ole tarpeellista.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Ohje:

Kiinnittää vain nimellishalkaisijan. Ei sovi tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukkaan CENTRO P.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin