ER-kiristysholkki kierretapeille 12 mm

Tuote nro.: 309458 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 12 mm
Sovitin ER 32
Ulko-⌀ D 32 mm
Kokonaispituus L 49 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309458 12
EAN / GTIN 4062406254421
Valmistajan numero 309458 12

Kuvaus

Malli:

  • Kierreporan kiinnitys ympäröivällä kuulakiinnitysmekanismilla.
  • Integroitu pikavaihtolaite.
  • Kiristysholkit kierreporaukseen, DIN 6499 / ISO 15488 -standardien tyyliset.

Etu:

Nopea lukitus ja avaus jousella. Ruuvaaminen kierreporan nelikantaan ei ole tarpeellista.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Ohje:

Kiinnittää vain nimellishalkaisijan. Ei sovi tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukkaan CENTRO P.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin