{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 6 mm | |
Sovitin | ET 32 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Ulko-⌀ D | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 42,5 mm | |
Aksiaalikompensointi | 0,1 mm | |
Radiaalikompensaatio R kierteiden työstö | 0,5 mm | |
Radiaalikompensaatio R kalvinta | 0,1 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309448 6 | |
EAN / GTIN | 4045197783110 | |
Valmistajan numero | 309448 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
126,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
109,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
94,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ET 32 | ET 25 | ET 16 |
Ulko-⌀ D | 33 | 26 | 17 |
Kokonaispituus L | 42,5 | 35 | 29 |
Nim. kiristys-⌀ d | 6 | 6 | 6 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Radiaalikompensaatio R kalvinta | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |