{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 5 mm | |
Sovitin | ET 25 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Ulko-⌀ D | 26 mm | |
Kokonaispituus L | 35 mm | |
Aksiaalikompensointi | 0,1 mm | |
Radiaalikompensaatio R kierteiden työstö | 0,4 mm | |
Radiaalikompensaatio R kalvinta | 0,05 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309447 5 | |
EAN / GTIN | 4045197783028 |