ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan, ET 25, Nim. kiristys-⌀ d: 7mm

Tuote nro.: 309447 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 7 mm
Sovitin ET 25
Standardi Tehdasnormi
Ulko-⌀ D 26 mm
Kokonaispituus L 35 mm
Aksiaalikompensointi 0,1 mm
Radiaalikompensaatio R kierteiden työstö 0,4 mm
Radiaalikompensaatio R kalvinta 0,05 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309447 7
EAN / GTIN 4045197783042
Valmistajan numero 309447 7

Kuvaus

Malli:

Karkaistu ja hiottu.

Etu:

Radiaalikompensointi tasaa lievät keskiövirheet (vaatimusten mukainen keskisyys ja kierre- ja sovitelaatu). Aksiaalikompensointi 0,1 mm.

Käyttö:

Kierteitykseen esim. jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Ohje:

Kiristää vain nimellis-⌀:n. Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan, ET 25, Nim. kiristys-⌀ d: 7mm

ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan, ET 25, Nim. kiristys-⌀ d: 7mm

pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
109,71 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
126,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin ET 25 ET 32
Ulko-⌀ D 26 mm 33 mm
Kokonaispituus L 35 mm 42,5 mm
Nim. kiristys-⌀ d 7 mm 7 mm
Standardi Tehdasnormi Tehdasnormi
Radiaalikompensaatio R kalvinta 0,05 mm 0,1 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki Kiristysholkki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin