ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan 8 mm

Tuote nro.: 309447 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nim. kiristys-⌀ d 8 mm
    Sovitin ET 25
    Standardi Tehdasnormi
    Ulko-⌀ D 26 mm
    Kokonaispituus L 35 mm
    Aksiaalikompensointi 0,1 mm
    Radiaalikompensaatio R kierteiden työstö 0,4 mm
    Radiaalikompensaatio R kalvinta 0,05 mm
    Tuotetyyppi Kiristysholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 309447 8
    EAN / GTIN 4045197783059
    Valmistajan numero 309447 8

    Kuvaus

    Malli:

    Karkaistu ja hiottu.

    Etu:

    Radiaalikompensointi tasaa lievät keskiövirheet (vaatimusten mukainen keskisyys ja kierre- ja sovitelaatu). Aksiaalikompensointi 0,1 mm.

    Käyttö:

    Kierteitykseen esim. jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

    Sopii:

    Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

    Ohje:

    Kiristää vain nimellis-⌀:n. Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin