{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 10 mm | |
Sovitin | ET 25 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Ulko-⌀ D | 26 mm | |
Kokonaispituus L | 35 mm | |
Aksiaalikompensointi | 0,1 mm | |
Radiaalikompensaatio R kierteiden työstö | 0,4 mm | |
Radiaalikompensaatio R kalvinta | 0,05 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309447 10 | |
EAN / GTIN | 4045197783073 | |
Valmistajan numero | 309447 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
109,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
126,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ET 25 | ET 32 |
Ulko-⌀ D | 26 | 33 |
Kokonaispituus L | 35 | 42,5 |
Nim. kiristys-⌀ d | 10 | 10 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Radiaalikompensaatio R kierteiden työstö | 0,4 | 0,5 |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |