{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 4,5 mm | |
Sovitin | ET 16 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | 4033 E | |
Ulko-⌀ D | 17 mm | |
Kokonaispituus L | 27 mm | |
Aksiaaliveto | 7 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309425 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001703941 | |
Valmistajan numero | 13363010450 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi, ET 16, Nim. kiristys-⌀ d: 4,5mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
114,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
126,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
109,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
94,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ET 16 | ET 32 | ET 25 | ET 16 |
Ulko-⌀ D | 17 mm | 33 mm | 26 mm | 17 mm |
Kokonaispituus L | 27 mm | 42,5 mm | 35 mm | 29 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |