{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 4,5 mm | |
Sovitin | ET 16 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Ulko-⌀ D | 17 mm | |
Kokonaispituus L | 29 mm | |
Aksiaalikompensointi | 0,1 mm | |
Radiaalikompensaatio R kierteiden työstö | 0,3 mm | |
Radiaalikompensaatio R kalvinta | 0,05 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309445 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197782861 | |
Valmistajan numero | 309445 4,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan 4,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
94,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
126,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
109,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ET 16 | ET 32 | ET 25 |
Ulko-⌀ D | 17 mm | 33 mm | 26 mm |
Kokonaispituus L | 29 mm | 42,5 mm | 35 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |