{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 2,8 mm | |
Sovitin | ET 16 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | 4033 E | |
Ulko-⌀ D | 17 mm | |
Kokonaispituus L | 27 mm | |
Aksiaaliveto | 7 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309425 2,8 | |
EAN / GTIN | 2050001703927 | |
Valmistajan numero | 13363010280 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi, ET 16, Nim. kiristys-⌀ d: 2,8mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
114,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
94,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ET 16 | ET 16 |
Ulko-⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Kokonaispituus L | 27 mm | 29 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 2,8 mm | 2,8 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |