{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 3,5 mm | |
Sovitin | ET 16 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | 4033 E | |
Ulko-⌀ D | 17 mm | |
Kokonaispituus L | 27 mm | |
Aksiaaliveto | 7 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309425 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001703934 | |
Valmistajan numero | 13363010350 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi 3,5 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
114,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
109,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
94,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ET 16 | ET 25 | ET 16 |
Ulko-⌀ D | 17 mm | 26 mm | 17 mm |
Kokonaispituus L | 27 mm | 35 mm | 29 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Radiaalikompensaatio R kierteiden työstö | 0,4 mm | 0,3 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |