{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 4,5 mm | |
Sovitin | ER 16 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 4031 E | |
Ulko-⌀ D | 16,7 mm | |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309404 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767714 | |
Valmistajan numero | 13833010450 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen ja suuttimet 4,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
89,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
171 kappaletta varastossa
46,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 16 | ER 16 |
Ulko-⌀ D | 16,7 mm | 16,7 mm |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 4,5 mm | 4,5 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 4031 E | 4031 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |