{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 3,5 mm | |
Sovitin | ER 16 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 4031 E | |
Ulko-⌀ D | 16,7 mm | |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309404 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767707 | |
Valmistajan numero | 13833010350 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen ja suuttimet, ER 16, Nim. kiristys-⌀ d: 3,5mm
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
89,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
46,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
41,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 16 | ER 16 | ER11 |
Ulko-⌀ D | 16,7 mm | 16,7 mm | 11,3 mm |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | 27,5 mm | 18 mm |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 4031 E | 4031 E | 4031 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |