{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 7 mm | |
Sovitin | ER 16 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 4031 E | |
Ulko-⌀ D | 16,7 mm | |
Kokonaispituus L | 27,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309404 7 | |
EAN / GTIN | 2050001765130 | |
Valmistajan numero | 13833010700 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen ja suuttimet 7 mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
89,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
46,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 16 | ER 16 |
Ulko-⌀ D | 16,7 | 16,7 |
Kokonaispituus L | 27,5 | 27,5 |
Nim. kiristys-⌀ d | 7 | 7 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 | ≤ 10 |
tyyppi | 4031 E | 4031 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |