ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet, ER 32, Nim. kiristys-⌀ d: 17mm

Tuote nro.: 309002 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 17 mm
Sovitin ER 32
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
tyyppi 469 E
Ulko-⌀ D 33 mm
Kokonaispituus L 40 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309002 17
EAN / GTIN 4045197645340
Valmistajan numero 309002 17

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.
Tiivistetyt mallit ruiskutussuuttimilla vain nimellishalkaisijoille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet, ER 32, Nim. kiristys-⌀ d: 17mm

ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet, ER 32, Nim. kiristys-⌀ d: 17mm

pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
42,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
31,17 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin ER 32 ER32
Ulko-⌀ D 33 mm 33 mm
Kokonaispituus L 40 mm 40 mm
Standardi ISO 15488-A ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm ≤ 10 µm
tyyppi 469 E 469 E
Tuotetyyppi Kiristysholkki Kiristysholkki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin