ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet, ER 32, Nim. kiristys-⌀ d: 3mm

Tuote nro.: 309002 3
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 3 mm
Sovitin ER 32
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
tyyppi 469 E
Ulko-⌀ D 33 mm
Kokonaispituus L 40 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309002 3
EAN / GTIN 4045197645203
Valmistajan numero 309002 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.
Tiivistetyt mallit ruiskutussuuttimilla vain nimellishalkaisijoille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin