{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 15 mm | |
Sovitin | ER 32 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 469 E | |
Ulko-⌀ D | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309002 15 | |
EAN / GTIN | 4045197645326 | |
Valmistajan numero | 309002 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet, ER 32, Nim. kiristys-⌀ d: 15mm
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
42,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
41,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
29,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
31,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 32 | ER 25 | ER25 | ER32 |
Ulko-⌀ D | 33 mm | 26 mm | 26 mm | 33 mm |
Kokonaispituus L | 40 mm | 34 mm | 34 mm | 40 mm |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 469 E | 429 E | 429 E | 469 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |