ER-kiristysholkki sis. tiivisteen 18 mm

Tuote nro.: 309001 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin ER32
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
tyyppi 469 E
Ulko-⌀ D 33 mm
Kokonaispituus L 40 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309001 18
EAN / GTIN 4045197888754
Valmistajan numero 309001 18

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu. Vain nimellis-⌀.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin