{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | ER32 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 469 E | |
Ulko-⌀ D | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309001 14 | |
EAN / GTIN | 4045197888716 | |
Valmistajan numero | 309001 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ER-kiristysholkki sis. tiivisteen, ER32, Nim. kiristys-⌀ d: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
147 kappaletta varastossa
31,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
42,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
56,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER32 | ER 32 | ER 32 |
Ulko-⌀ D | 33 mm | 33 mm | 32,7 mm |
Kokonaispituus L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 469 E | 469 E | 4537 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |