{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | ER32 | |
Standardi | ISO 15488-A | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 469 E | |
Ulko-⌀ D | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309001 9 | |
EAN / GTIN | 4045197888662 | |
Valmistajan numero | 309001 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki sis. tiivisteen 9 mm
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
31,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
29,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
27,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER32 | ER25 | ER16 |
Ulko-⌀ D | 33 | 26 | 17 |
Kokonaispituus L | 40 | 34 | 27,5 |
Standardi | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
tyyppi | 469 E | 429 E | 425 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |