{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 19 mm | |
Sovitin | ER 40 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 472 E | |
Ulko-⌀ D | 41 mm | |
Kokonaispituus L | 46 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308990 19 | |
EAN / GTIN | 2050001766885 | |
Valmistajan numero | 13717011900 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki 19 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
36,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
20,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
24,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 41 mm | 33 mm | 41 mm |
Kokonaispituus L | 46 mm | 40 mm | 46 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Standardi | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤10 µm | ≤10 µm |
tyyppi | 472 E | 470 E | 472 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |