{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 6 mm | |
Sovitin | ER 40 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 472 E | |
Ulko-⌀ D | 41 mm | |
Kokonaispituus L | 46 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308990 6 | |
EAN / GTIN | 2050001765765 | |
Valmistajan numero | 13717010600 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
36,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
28,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 40 | ER 40 |
Ulko-⌀ D | 41 | 41 |
Nim. kiristys-⌀ d | 6 | 6 |
Standardi | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 | ≤ 10 |
tyyppi | 472 E | 472 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |