{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 18 mm | |
Sovitin | ER 40 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 472 E | |
Ulko-⌀ D | 41 mm | |
Kokonaispituus L | 46 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308990 18 | |
EAN / GTIN | 2050001764775 | |
Valmistajan numero | 13717011800 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki 18 mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
36,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
23,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
28,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 40 | ER 32 | ER 40 |
Ulko-⌀ D | 41 | 33 | 41 |
Kokonaispituus L | 46 | 40 | 46 |
Nim. kiristys-⌀ d | 18 | 18 | 18 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
tyyppi | 472 E | 470 E | 472 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |