ER-kiristysholkki 13 mm

Tuote nro.: 308990 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-B
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 13 mm
Sovitin ER 40
Standardi ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
tyyppi 472 E
Ulko-⌀ D 41 mm
Kokonaispituus L 46 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308990 13
EAN / GTIN 2050001764720
Valmistajan numero 13717011300

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu.
Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Ohje:

Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. ⌀ 10−9 mm, paitsi kun ⌀ on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


ER-kiristysholkki  13 mm

ER-kiristysholkki 13 mm

pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
36,92 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa
28,06 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin ER 40 ER 40
Ulko-⌀ D 41 mm 41 mm
Kokonaispituus L 46 mm 46 mm
Nim. kiristys-⌀ d 13 mm 13 mm
Standardi ISO 15488-B ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm ≤ 10 µm
tyyppi 472 E 472 E

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin