{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 5 mm | |
Sovitin | ER 32 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 470 E | |
Ulko-⌀ D | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308981 5 | |
EAN / GTIN | 2050001767059 | |
Valmistajan numero | 13716010500 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki, ER 32, Nim. kiristys-⌀ d: 5mm
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
28,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
548 kappaletta varastossa
23,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 32 | ER 32 |
Kokonaispituus L | 40 mm | 40 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 5 mm | 5 mm |
Standardi | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 470 E | 470 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki |