{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 7 mm | |
Sovitin | ER 32 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 470 E | |
Ulko-⌀ D | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308981 7 | |
EAN / GTIN | 2050001767073 | |
Valmistajan numero | 13716010700 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki, ER 32, Nim. kiristys-⌀ d: 7mm
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
28,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
302 kappaletta varastossa
23,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 32 | ER 32 |
Ulko-⌀ D | 33 mm | 33 mm |
Kokonaispituus L | 40 mm | 40 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 7 mm | 7 mm |
Standardi | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 470 E | 470 E |