ER-kiristysholkki 15 mm

Tuote nro.: 308981 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-B
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 15 mm
Sovitin ER 32
Standardi ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
tyyppi 470 E
Ulko-⌀ D 33 mm
Kokonaispituus L 40 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308981 15
EAN / GTIN 2050001765567
Valmistajan numero 13716011500

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu.
Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Ohje:

Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. ⌀ 10−9 mm, paitsi kun ⌀ on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


ER-kiristysholkki  15 mm

ER-kiristysholkki 15 mm

pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
28,64 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
21,62 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
23,23 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
28,06 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin ER 32 ER 25 ER 32 ER 40
Ulko-⌀ D 33 26 33 41
Nim. kiristys-⌀ d 15 15 15 15
Standardi ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus ≤ 5 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
tyyppi 470 E 430 E 470 E 472 E
Tuotetyyppi Kiristysholkki Kiristysholkki Kiristysholkki Kiristysholkki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin