{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 15 mm | |
Sovitin | ER 40 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | |
tyyppi | 472 E | |
Ulko-⌀ D | 41 mm | |
Kokonaispituus L | 46 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 309040 15 | |
EAN / GTIN | 4045197151773 | |
Valmistajan numero | 309040 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ER-kiristysholkki, ER 40, Nim. kiristys-⌀ d: 15mm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
28,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
21,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
23,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | ER 40 | ER 25 | ER 32 |
Ulko-⌀ D | 41 mm | 26 mm | 33 mm |
Kokonaispituus L | 46 mm | 34 mm | 40 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Standardi | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Pyörintätarkkuus | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 472 E | 430 E | 470 E |