{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nim. kiristys-⌀ d | 14 mm | |
Sovitin | ER 32 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
tyyppi | 470 E | |
Ulko-⌀ D | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 308981 14 | |
EAN / GTIN | 2050001766526 | |
Valmistajan numero | 13716011400 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
ER-kiristysholkki, ER 32, Nim. kiristys-⌀ d: 14mm |
||||
Sovitin | ER 32 | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
Kokonaispituus L | 40 mm | 34 mm | 40 mm | 46 mm |
Nim. kiristys-⌀ d | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Standardi | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
tyyppi | 470 E | 430 E | 470 E | 472 E |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki | Kiristysholkki |