ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet, ER 25, Nim. kiristys-⌀ d: 4mm

Tuote nro.: 308962 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 4 mm
Sovitin ER 25
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
tyyppi 429 E
Ulko-⌀ D 26 mm
Kokonaispituus L 34 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308962 4
EAN / GTIN 4045197645074
Valmistajan numero 308962 4

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.
Tiivistetyt mallit ruiskutussuuttimilla vain nimellishalkaisijoille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet, ER 25, Nim. kiristys-⌀ d: 4mm

ER-kiristysholkki sis. tiivisteen ja suuttimet, ER 25, Nim. kiristys-⌀ d: 4mm

pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
41,06 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa
29,44 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin ER 25 ER25
Ulko-⌀ D 26 mm 26 mm
Kokonaispituus L 34 mm 34 mm
Standardi ISO 15488-A ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm ≤ 10 µm
tyyppi 429 E 429 E
Tuotetyyppi Kiristysholkki Kiristysholkki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin