{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sopii ISO-varteen | 50 | |
Porausominaisuus | reiällä | |
Kiristyspulttinormi | ISO 7388-3 | |
Laipan ⌀ D | 36 mm | |
Pään ⌀ D1 | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
kierre M | M24 | |
Kulma A | 15 astetta | |
Suurin kiristysmomentti | 150 Nm | |
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 50 | |
Avainkoko | 30 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |
Tuotekoodi | 308600 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150912 | |
Valmistajan numero | 308600 50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kiinnityspultit Muoto A 50
pyynnöstä
Varastossa
405 kappaletta varastossa
15,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
801 kappaletta varastossa
14,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
432 kappaletta varastossa
15,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
208 kappaletta varastossa
14,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyspulttinormi | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | ISO 7388 |
Pään ⌀ D1 | 28 | 28 | 29,1 | 29,1 |
L1 | 34 | 34 | 25,55 | 25,55 |
Sopii ISO-varteen | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Avainkoko | 30 | 30 | 30 | 30 |
Porausominaisuus | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |