{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 14 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 308286 14 | |
EAN / GTIN | 4062406422677 | |
Valmistajan numero | 308286 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä 14 mm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
419,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
254,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
371,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Ulko-⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka | Kutistusistukka | Kutistusistukka |