{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 308286 10 | |
EAN / GTIN | 4045197947987 | |
Valmistajan numero | 308286 10 |