{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 25 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 308286 25 | |
EAN / GTIN | 4045197948021 | |
Valmistajan numero | 308286 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 A = 160, Kiinnitys-⌀ D1: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
419,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
254,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
371,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Sovitin | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Ulko-⌀ D | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Muoto | A | A | A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka | Kutistusistukka | Kutistusistukka |