Kutistusistukka Power Shrink Chuck ja Safe-Lock 6 mm

Tuote nro.: 307940 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: DIN 69893; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Jäähdytinkanavan reikä: lukittava
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinnitys-⌀ D1 6 mm
    Sovitin HSK-A 100 lyhyt
    Kiinnitysnormi DIN 69893; DIN 69893
    Muoto A
    Jäähdytinkanavan reikä lukittava
    Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
    Pyörintätarkkuus 3 µm
    Lastuamisstrategia HSC; HPC
    Työkalun ulosvetosuoja Safe-Lock h6
    Ulkonema A-mitta 85 mm
    Ulko-⌀ D 60 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Maksimaalinen kiinnityssyvyys LE 36 mm
    Tuotetyyppi Kutistusistukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 307940 6
    EAN / GTIN 4034221129130
    Valmistajan numero A10.140.06.37

    Kuvaus

    Malli:

    Kutisteistukka suurimpaan lastuamistehoon suurteholastuamisessa (HPC). Optimoitu muotoilu yhdistää suuren jäykkyyden ja tärinävaimennuksen. Se suojaa konetta, karaa ja työkaluja.
    • Safe-Lock-ulosvetosuojaus estää työkalun tahattoman ulos vetämisen.
    • Suurempi lastuamisteho korkeampien kierroslukujen, suurempien syöttöjen ja suuremman lastuamissyvyyden ansiosta.
    • Lyhyemmät työstöajat.
    • Tasaisempi käynti, ja sen ansiosta parempi pinnanlaatu ja työkalun, karan ja koneen suojaus.
    • Kierrerei’illä ruuveilla tehtävään tasapainotukseen.
    • Suljettavilla Cool Jet -rei’illä.
    • Pituudensäätöruuvilla (säätö 10 mm).

    Käyttö:

    Lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen, toleranssi h6 Safe-Lock-hionnalla. Soveltuu kaikille kutistuslaitetyypeille, esim. induktiivisille, kontakti- ja kuumailmakutistuslaitteille.

    Erikoistarvike:

    Jyrsimet Safe-Lock-hionnalla, katso täyskovametallijyrsimet.
    Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistuslaitteet nro 354210354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

    Ohje:

    Muita kutisteistukoita, joissa Safe-Lock, tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin