HAIMER MILL TKM-torusjyrsin SAFE-LOCK 6/1,0 mm

Tuote nro.: 220298 6/1,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f9 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f9
  • HammaslukuZ: 4

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 6 mm
    Pinnoitus AlTiN
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6527
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ f9
    HammaslukuZ 4
    Nousukulma 32 astetta
    Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
    Terien jako epätasainen
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; 0,5×D särmäyksessä
    Varsi Safe-Lock h6
    Sisäjäähdytys ei
    Lastuamisstrategia HPC
    Terän pituus Lc 13 mm
    Terän säde R1 1 mm
    Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 20 mm
    Kavennuksen ⌀ D1 5,7 mm
    Kokonaispituus L 58 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,033 mm
    Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,039 mm
    Tuotetyyppi Torusjyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 220298 6/1,0
    EAN / GTIN 4034221161871
    Valmistajan numero F2004NNL0600R1.00DA

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    480
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    480
    Alu > 10% Si
    N
    375
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    275
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    255
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    210
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    190
    INOX < 900 N/mm²
    M
    95
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    155
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Muotosulkeinen SAFE-LOCK-ulosvetovarmistin. Varmistaa SAFE-LOC-työkalupitimillä, että työkalua ei voida vetää irti.
    Yleiskäyttöön teräsmateriaaleissa ja korkeaseosteisissa teräksissä, etenkin INOX. Lieriömäinen ydin työkalun optimaaliseen jäykkyyteen urien jyrsinnässä. Taattu prosessivarmuus ramppauksessa ja pyörporausjyrsinnässä erityisen etugeometrian ansiosta.

    Ohje:

    SAFE-LOCK-ulosvetovarmistimella varustetut työkalupitimet löytyvät kiinnitystekniikan ohjelmaosasta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin