{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Työkalun ulosvetosuoja | Safe-Lock h6 | |
Ulkonema A-mitta | 85 mm | |
Ulko-⌀ D | 60 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Maksimaalinen kiinnityssyvyys LE | 36 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 307940 8 | |
EAN / GTIN | 4034221166760 | |
Valmistajan numero | A10.140.08.37 |