{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 0,3 mm - 8 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25 000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 30 µm | |
suurin sallittu kiristysmomentti Md max | ≤ 14 Nm | |
Tyyppi | vakio | |
Ulkonema A-mitta | 96 mm | |
Ulko-⌀ D | 36 mm | |
Varakiristysavain nro 627425 | SW 4 | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 307730 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001690012 | |
Valmistajan numero | 16.296.63.08 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Yksiosaiset poraistukat Muoto A 0,3-8 mm
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
539,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
409,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
294,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 96 | 93 | 70 |
Ulko-⌀ D | 36 | 35 | 35 |
Muoto | A | A | AD |
Pyörintätarkkuus | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Kiinnitysalue | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka | Lyhytporaistukka | Lyhytporaistukka |