{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 0,3 mm - 8 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 50 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 20 µm | |
suurin sallittu kiristysmomentti Md max | ≤ 14 Nm | |
Tyyppi | kapea | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
Ulko-⌀ D | 35 mm | |
Torx®-varakiristysavain nro 625220 | TX25 | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 301425 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 4045197932051 | |
Valmistajan numero | 301425 0,3-8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Yksiosaiset poraistukat Muoto AD 0,3-8 mm
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
288,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
402,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema A-mitta | 70 | 93 |
Ulko-⌀ D | 35 | 35 |
Tyyppi | kapea | kapea |
Muoto | AD | A |
suurin sallittu kiristysmomentti Md max | ≤ 14 | ≤ 14 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 20 | ≤ 20 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |