{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 13 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 50 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 20 µm | |
suurin sallittu kiristysmomentti Md max | ≤ 14 Nm | |
Tyyppi | kapea | |
Ulkonema A-mitta | 76 mm | |
Ulko-⌀ D | 43 mm | |
Torx®-varakiristysavain nro 625220 | TX25 | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 301425 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 4045197931771 | |
Valmistajan numero | 301425 0,5-13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yksiosaiset poraistukat Muoto AD, SK 40, Kiinnitysalue: 0,5-13mm
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
318,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
349,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
439,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
450,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
278,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
355,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
374,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 76 mm | 90 mm | 106 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Ulko-⌀ D | 43 mm | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Muoto | AD | ADB | ADB | AD | A | AD | A |
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 13 mm | 0,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 18000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 15 000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 15 000 min-1 |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka | Lyhytporaistukka | Lyhytporaistukka | Lyhytporaistukka | Lyhytporaistukka | Lyhytporaistukka | Lyhytporaistukka |