{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 13 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25 000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 30 µm | |
suurin sallittu kiristysmomentti Md max | ≤ 14 Nm | |
Tyyppi | vakio | |
Ulkonema A-mitta | 104 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
Varakiristysavain nro 627425 | AV 6 | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 307730 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001690029 | |
Valmistajan numero | 16.296.63.13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Yksiosaiset poraistukat Muoto A, HSK-A 63, Kiinnitysalue: 0,5-13mm
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
434,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
411,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Ulkonema A-mitta | 104 mm | 101 mm |
Tyyppi | vakio | kapea |
Muoto | A | A |
suurin sallittu kiristysmomentti Md max | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka | Lyhytporaistukka |