{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
Sovitin | HSK-E 50 A = 70 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC; HSC | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
⌀ D3 | 17,99 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
L2 | 38 mm | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307528 8 | |
EAN / GTIN | 4062406115067 | |
Valmistajan numero | 307528 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kapea hydraulikiristysistukka, HSK-E 50 A = 70, Kiinnitys-⌀ D1: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
679,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
511,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
380,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
394,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Kiinnitysnormi | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Ulko-⌀ D | 42 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Muoto | A | A | A | A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HPC; HSC | HSC | HSC | HSC |