{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
kierre M | M6 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307507 8 | |
EAN / GTIN | 4062406240097 | |
Valmistajan numero | 307507 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
380,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
511,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
394,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 28 | 28 | 28 |
Ulkonema A-mitta | 70 | 70 | 70 |
kierre M | M6 | M6 | M6 |
L3 | 24 | 24 | 37 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Säätöalue V | 10 | 10 | 10 |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka |