{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 48 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
kierre M | M16 × 1 | |
Sopiva kavennusholkki | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307507 20 | |
EAN / GTIN | 4062406242039 | |
Valmistajan numero | 307507 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
349,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
477,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
361,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Ulkonema A-mitta | 90 | 90 | 90 |
Ballufchip-reikä | kyllä | kyllä | kyllä |
Muoto | A | A | A |
Säätöalue V | 10 | 10 | 10 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka |